Batería GBA 18V 5.0Ah M-C

N.º do artigo: 2607337070
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607337070
EAN/GTIN 3165140801300
Número do fabricante 2607337070
Número L L00590 2211
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El paquete de baterías deslizantes de iones de litio ECP (con protección electrónica de celdas) y LZA (indicador de estado de carga) proporciona potencia de batería sin memoria ni efecto de batería perezosa
  • El ECP permite la supervisión electrónica de las celdas de la batería
  • Esto reduce automáticamente la potencia de salida en el dispositivo en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento o descarga profunda
  • El LZA informa al usuario mostrando el estado de carga, cuánta energía hay disponible
  • La batería también tiene una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad de la batería, el nivel de la batería sigue siendo el 96% de la capacidad nominal
  • El pack de baterías enchufables de 18 V Li-Ion ECP sólo es adecuado para herramientas Li-Ion de la gama Craftsman de la misma clase de voltaje
  • Es compatible con las herramientas eléctricas inalámbricas de 18 V de Bosch de la gama Craftsman para baterías enchufables.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 86 mm
    • Dimensión altura: 70 mm
    • Dimensión longitud: 130 mm
    • Capacidad de la batería Ah: 5.0
    • Peso bruto: 0,69 kg
    • Peso neto: 0,62 kg
    • Volumen: 0,783 dm3
    • Tecnología celular: Li-Ion

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta