Batería 14,4 V-O Batería

N.º do artigo: 2607335850
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607335850
EAN/GTIN 3165140892988
Número do fabricante 2607335850

Descrição

Descripción:

  • Es compatible con las herramientas eléctricas inalámbricas de 14, 4 V de Bosch para baterías V-O
  • El compartimento para baterías O (NiMH) permite un almacenamiento de hasta 6 meses sin recarga
  • Las baterías NiMH (níquel- metal hydride) tienen una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad, este paquete de baterías todavía tiene el 75% de la capacidad nominal
  • La batería también se puede utilizar como una alternativa para las baterías de NiCd (níquel-cadmio) de la misma clase de voltaje con un compartimento de batería O.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Gracias a su baja tasa de autodescarga, el 75% de la capacidad nominal sigue disponible tras 30 días de inactividad
  • Dimensión de anchura: 110 mm
  • Dimensión altura: 85 mm
  • Dimensión longitud: 141 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 1.5
  • Peso bruto: 0,722 kg
  • Descripción del rendimiento: 6 meses de almacenamiento
  • Peso neto: 0,693 kg
  • Específico RTB1: Puede utilizarse como alternativa a las baterías recargables NiCd de 9,6 V con compartimento para baterías O
  • Específico RTB3: Adecuado para aparatos NiCd y NiMH de la misma clase de voltios del programa Bosch craftsman
  • Volumen: 1,318 dm3
  • Ventaja HL (corto): Hasta 6 meses de almacenamiento sin recarga
  • Tecnología celular: NiMH

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta