{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A25R SSKCR/L12 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 1204.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
Desvio central L3 | 17 mm | |
Altura de fixação L2 | 24 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Projeção L1 | 75 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 25 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260725 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197945143 | |
Número do fabricante | 260725 25/12 |