{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A20Q SSKCR/L09 | |
Ângulo de ajuste κ | 75 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | SC.. 09T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm | |
Desvio central L3 | 13 mm | |
Altura de fixação L2 | 19 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260725 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197945136 | |
Número do fabricante | 260725 20/09 |