Cargador rápido multivoltios GAL 18V-160 C

N.º do artigo: 2607226318
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607226318
EAN/GTIN 4059952594569
Número do fabricante 2607226318

Descrição

Descripción:

  • El cargador rápido multivoltios permite una carga rápida
  • Un sistema de refrigeración por aire hace circular aire fresco a través de la batería para mantener la temperatura entre 0 y 45 °C
  • Esto reduce significativamente el tiempo de carga y aumenta la vida útil de la batería
  • El algoritmo de carga asintótica del cargador permite tiempos de carga rápidos.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 146 mm
  • Dimensión altura: 102 mm
  • Dimensión longitud: 256 mm
  • Peso bruto: 1,157 kg
  • Tensión de entrada, a V: 230
  • Tensión de entrada, a V: 230
  • Corriente de carga A: 16.0
  • Descripción del rendimiento: Tiempos de carga rápidos
  • Peso neto: 1,006 kg
  • Específico RTB1: Un sistema de refrigeración por aire hace circular aire fresco por la batería: reduce significativamente el tiempo de carga y prolonga la vida útil
  • Específico RTB2: El algoritmo de carga asintótica del cargador permite tiempos de carga rápidos
  • Volumen: 3,812 dm3
  • Ventaja HL (corto): Tiempos de carga rápidos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta