Cargador rápido AL 1880 CV EU

N.º do artigo: 2607225922
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2607225922
EAN/GTIN 3165140880862
Número do fabricante 2607225922
Número L L00590 2208

Descrição

Descripción:

  • Es adecuado para la turbo-carga de baterías Li-ion de 14,4 a 18 V de las herramientas sin cable de Bosch
  • El cargador rápido multivoltaje permite una carga rápida
  • Un sistema de refrigeración por aire hace circular aire fresco a través de la batería, de modo que la temperatura se mantiene entre 0 y 45 °C
  • Esto reduce significativamente el tiempo de carga y aumenta la vida útil de la batería
  • El algoritmo de carga asintótica del cargador permite tiempos de carga rápidos.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Cargador con corriente de 8,0 A
  • Dimensión de anchura: 215 mm
  • Dimensión altura: 92 mm
  • Dimensión longitud: 160 mm
  • Peso bruto: 0,858 kg
  • Tensión de entrada, a V: 230
  • Tensión de entrada, a V: 230
  • Corriente de carga A: 8.0
  • Versión del país: EU
  • Descripción del rendimiento: Tiempos de carga rápidos
  • Peso neto: 0,858 kg
  • Específico RTB1: Un sistema de refrigeración por aire hace circular aire fresco por la batería: reduce significativamente el tiempo de carga y prolonga la vida útil
  • Específico RTB2: El algoritmo de carga asintótica del cargador permite tiempos de carga rápidos
  • Específico RTB3: Adecuada para la carga turbo de baterías Li-ion de 14,4 a 18 V de las herramientas a batería de Bosch
  • Volumen: 3,165 dm3
  • Ventaja HL (corto): Tiempos de carga rápidos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta