Versão:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Obillas, una con anilla en D
Cintura ajustable
Tirantes ajustables con elástico
Bragueta con cremallera metálica
Etiquetas de certificación externas
Bolsillos
Bolsillos interiores con aberturas laterales
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en el pecho con solapa y botones de presión cubiertos
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillos traseros con solapa, ocultos con botones metálicos
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descrição:
- Pantalones de cintura que le ofrecen la máxima protección cuando trabaja en entornos difíciles
- Los pantalones tienen un material duradero, buen ajuste y bolsillos exteriores reforzados de protección de rodillas en CORDURA®/Kevlar®
- Soluciones de bolsillo inteligentes y funciones como tirantes elásticos ajustables, trabilla lateral para el martillo y trabillas para el cinturón, una de ellas con anilla en D
- Testado para lavado industrial
- Protege contra productos químicos líquidos
- Certificado según EN ISO 20471 clase 1
- EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1
- EN ISO 11611 Clase 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 11. 0 cal / cm², HAF: 82,0%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 junto con las rodilleras 4027 y 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²