Mango adicional GET 55 + 75 para lijadoras orbitales aleatorias

N.º do artigo: 2607017500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
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
Número do artigo 2607017500
EAN/GTIN 3165140967303
Número do fabricante 2607017500

Descrição

Descripción:

  • La empuñadura adicional de recambio aumenta la seguridad y permite trabajar cómodamente
  • Con ella, tendrá un agarre seguro de la máquina
  • Es adecuada para lijadoras orbitales aleatorias
  • Adecuada para: GET 55-125
  • GET 75-150 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeción segura en la máquina
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 54 mm
  • Dimensión longitud: 280 mm
  • Peso bruto: 0,08 kg
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Seguridad y confort
  • Peso neto: 0,053 kg
  • Específico RTB1: Compatible con lijadoras orbitales aleatorias
  • Volumen: 2,268 dm3
  • Ventaja HL (corto): Seguridad y confort en el trabajo
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta