Protector para GET 55-125. para lijadoras orbitales aleatorias

N.º do artigo: 2607017496
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
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
Número do artigo 2607017496
EAN/GTIN 3165140967266
Número do fabricante 2607017496

Descrição

Descripción:

  • El protector para lijadoras de órbita aleatoria turbo es la solución práctica para evitar daños en los cantos de las piezas de trabajo y para apoyar y proteger los platos de apoyo - especialmente al lijar en esquinas
  • Su sólido diseño lo hace robusto y se puede fijar fácilmente al sistema de montaje de la lijadora de órbita aleatoria turbo encajándolo y desencajándolo
  • Adecuado para: GET 55-125 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Protege el plato soporte, especialmente al lijar en esquinas
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 285 mm
  • Peso bruto: 0,035 kg
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Protección de la pieza de trabajo/disco de apoyo
  • Peso neto: 0,023 kg
  • Específico RTB1: Diseño sólido que ofrece robustez
  • Específico RTB2: Fácil de manejar con sólo conectarlo y desconectarlo del sistema de fijación de la lijadora orbital aleatoria
  • Volumen: 1,069 dm3
  • Ventaja HL (corto): Protección de la pieza de trabajo y del plato soporte
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta