{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | RCMX 1204 | |
Tipo | HB725-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | UM1 | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260650 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406766023 | |
Número do fabricante | 260650 HB725-1 |