• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Suporte de torneamento 25/10

N.º do artigo: 260607 25/10

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 10 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SRGCR/L 2525M10
Pastilha de corte reversível adequada RC.X 1003
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 21 mm
Comprimento total L 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 11
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 30 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260607 25/10
EAN/GTIN 4045197655400
Número do fabricante 260607 25/10

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta