{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 10 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SRGCR/L 1616H10 | |
Pastilha de corte reversível adequada | RC.X 1003 | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Calço | 269005 11 | |
Parafuso para calço | 269013 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 30 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260606 16/10 | |
EAN/GTIN | 4045197655356 | |
Número do fabricante | 260606 16/10 |