Capó de protección con placa de cubierta, 115 mm, apto para PWS 700-115

N.º do artigo: 2605510290
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605510290
EAN/GTIN 3165140498357
Número do fabricante 2605510290

Descrição

Descripción:

  • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
  • Viene con una placa de cubierta para el amolado de corte
  • Se adapta a: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 750-115 .

Característica:

  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Peso bruto: 0,281 kg
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,25 kg
  • Volumen: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta