Maletín para PDA 120E/180/180E/240E

N.º do artigo: 2605438414
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605438414
EAN/GTIN 3165140209090
Número do fabricante 2605438414

Descrição

Descripción:

  • Está fabricado en plástico ligero
  • Para lijadoras delta
  • El maletín de plástico permite guardar y transportar de forma segura las herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 300 mm
  • Dimensión altura: 105 mm
  • Dimensión longitud: 385 mm
  • Anchura [mm: 390
  • Peso bruto: 0,96 kg
  • Altura [mm: 300
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 0,96 kg
  • Profundidad mm: 110
  • Volumen: 12,128 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta