Bolsa para polvo para lijadora orbital, tela, adecuada para GSS 230 A, GSS 280 A

N.º do artigo: 2605411112
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Filtro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605411112
EAN/GTIN 3165140111911
Número do fabricante 2605411112
Número L L00590 2367
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La bolsa recogepolvo de tela es una pieza de recambio para recoger el polvo
  • Se suministra con un adaptador
  • Adecuado para: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra con adaptador
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 32 mm
  • Dimensión longitud: 287 mm
  • Peso bruto: 0,067 kg
  • Descripción del rendimiento: Para recoger el polvo
  • Peso neto: 0,055 kg
  • Específico RTB1: Para lijadoras orbitales Bosch
  • Volumen: 1,378 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para recoger el polvo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta