{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MM | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260508 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257361 | |
Número do fabricante | 260508 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DCMT 11T308 HBT130
sob pedido
Em stock
2 454 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
943 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
360 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | MM | VM | VM |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M |