{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260490 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664492046 | |
Número do fabricante | TJV01856 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DC.T 11T304 CA6525
sob pedido
Em stock
445 peças em stock
7,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 361 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 988 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |