{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | 73 | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260474 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001939289 | |
Número do fabricante | 5666633 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DCMT 11T304 SP4019
sob pedido
Em stock
457 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 534 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
468 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Tipo | SP4019 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7210-1 |
Quebra-aparas | 73 | SM | VM | GM |
Aplicação principal | UNI | P | M | K |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |