DC.T 11T308, Tipo: HU7310

N.º do artigo: 260464 HU7310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,55 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,46 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 916 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU7310
Óleo de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal N
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas AM
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260464 HU7310
EAN/GTIN 4045197669940
Número do fabricante 260464 HU7310

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DC.T 11T308, Tipo: HU7310

DC.T 11T308, Tipo: HU7310

sob pedido
Em stock
1 916 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T308 DCGT 11T308
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Aplicação principal N N
Tolerância G G

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta