{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260452 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819147 | |
Número do fabricante | 260452 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC.T 070204 HB7140-1
sob pedido
Em stock
1 002 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 002 peças em stock
5,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
948 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M |