DC.T 070202 HB7310

N.º do artigo: 260449 HB7310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,99 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,99 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 854 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 070202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7310
Óleo de corte MD
Aplicação principal N
Condição de corte continuo
Quebra-aparas AM
Tolerância G
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 350 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado; Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260449 HB7310
EAN/GTIN 4045197669308
Número do fabricante 260449 HB7310

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
CuZn
N
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta