{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260449 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817303 | |
Número do fabricante | 260449 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC.T 070202 HB7120-1
sob pedido
Em stock
355 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
414 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | continuo | continuo | contínuo |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | VM | SM | GM |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |