{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A0608H SCLCR06; A0810J SCLCR06; A1012K SCLCR06 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 0602.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 8 mm; 11 mm; 13 mm | |
Desvio central L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm | |
Altura de fixação L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Largura do pescoço L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm | |
Comprimento total L | 100 mm; 110 mm; 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260390 SET06 | |
EAN/GTIN | 4062406386207 | |
Número do fabricante | 260390 SET06 |