Jogo de barras de mandrilar MD direita SET06

N.º do artigo: 260389 SET06
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: DIN 8024

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma DIN 8024
⌀ haste Ds 8 mm; 10 mm; 12 mm
Código ISO do suporte C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 0602..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 10 mm; 12 mm; 14 mm
Desvio central L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Altura de fixação L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Comprimento total L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260389 SET06
EAN/GTIN 4067263132103
Número do fabricante 260389 SET06

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta