{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT11T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CCX | |
Óleo de corte | Cermet | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PP | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 370 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260386 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911585 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC.T 11T304 CCX
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Óleo de corte | Cermet | Cermet |
Condição de corte | contínuo | continuo |
Tipo | CCX | CU7010 |
Quebra-aparas | PP | SS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U |
Aplicação principal | P | P |