{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PDL010 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | con revestimiento | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | AP | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260381 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664882496 |