DCMT 11T302 HBT020

N.º do artigo: 260377 HBT020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
1 734 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HBT020
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PF
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 330 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260377 HBT020
EAN/GTIN 4062406720032
Número do fabricante 260377 HBT020

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DCMT 11T302  HBT020

DCMT 11T302 HBT020

sob pedido
Em stock
1 734 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 035 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T302 DCMT 11T302
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Quebra-aparas PF SS
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta