DCMT 070204 HBT020

N.º do artigo: 260376 HBT020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
449 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 070204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT020
Óleo de corte MD
Revestimento TiCN
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas PF
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 330 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260376 HBT020
EAN/GTIN 4062406257071
Número do fabricante 260376 HBT020

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DCMT 070204  HBT020

DCMT 070204 HBT020

sob pedido
Em stock
449 peças em stock
5,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
849 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Óleo de corte MD MD
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Tipo HBT020 HB7020
Quebra-aparas PF SS
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta