{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | 62 | |
Profundidade de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260375 SP4019 | |
Número do fabricante | 5660443 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DCGT 11T308 SP4019
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Aplicação principal | UNI | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |