DCGT 11T302, Tipo: SP4019

N.º do artigo: 260373 SP4019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,37 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,80 € / Peça
sob pedido
Em stock
381 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo SP4019
Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas 62
Profundidade de corte ap 0,15 mm - 3 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260373 SP4019
Número do fabricante 5667479

Tabela de aplicação

Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DCGT 11T302, Tipo: SP4019

DCGT 11T302, Tipo: SP4019

sob pedido
Em stock
381 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 2 2
Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 11T302 DCGT 11T302 DCGT 11T302
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento Acabamento
Condição de corte contínuo contínuo contínuo
Tipo SP4019 HU7315-1 HB7315-1
Quebra-aparas 62 AF AF
Aplicação principal UNI N N

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta