{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7140-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | con revestimiento | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | VS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260361 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263315643 | |
Número do fabricante | 260361 HB7140-2 |