DC.T 11T308 HB7020

N.º do artigo: 260361 HB7020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
862 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260361 HB7020
EAN/GTIN 4045197699459
Número do fabricante 260361 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta