{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T308 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260361 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780553 | |
Número do fabricante | 260361 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DC.T 11T308, Tipo: HB7010-1
sob pedido
Em stock
1 444 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Tipo | HB7010-1 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | SS | SS |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |