{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HU7315-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | AF | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Número do artigo | 260359 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406381516 | |
Número do fabricante | 260359 HU7315-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: HU7315-1
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
797 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | contínuo |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Pastilha de corte reversível para tornear |