DC.T 11T304, Tipo: HB7020

N.º do artigo: 260359 HB7020
Desconto
9,85 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,28 € 9,85 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,90 € 8,21 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 316 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260359 HB7020
EAN/GTIN 4045197699442
Número do fabricante 260359 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DC.T 11T304, Tipo: HB7020

DC.T 11T304, Tipo: HB7020

sob pedido
Em stock
3 316 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 118 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 214 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 548 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
907 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 428 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 259 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 614 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,85 €
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,21 €
6,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento Acabamento
Óleo de corte HM HM HM HM HM HM HM HM
Quebra-aparas SS SS VS VS SS PF MF VS
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal P P M M P P M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 70 m/min - 260 m/min 90 m/min - 290 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta