{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 11T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260356 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819109 | |
Número do fabricante | 260356 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302 HB7140-1
sob pedido
Em stock
837 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 315 peças em stock
6,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 043 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Tipo | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | VS | MF | VS |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |