Jogo de barras de mandrilar em aço com IK SET11

N.º do artigo: 260347 SET11
Definir preço 3 Peça (76,50 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 25 mm; 27 mm; 32 mm
Desvio central L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Altura de fixação L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Comprimento total L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 8
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260347 SET11
EAN/GTIN 4045197657763
Número do fabricante 260347 SET11

Descrição

Volumen de suministro:

Em mala de plástico.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta