Jogo de barras de mandrilar em aço com IK SET07

N.º do artigo: 260346 SET07
Definir preço 3 Peça (73,10 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Desvio central L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Altura de fixação L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largura do pescoço L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Comprimento da cabeça L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Comprimento total L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260346 SET07
EAN/GTIN 4045197656667
Número do fabricante 260346 SET07

Descrição

Volumen de suministro:

Em caixa de plástico.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta