Barra de mandrilar em aço 8/04

N.º do artigo: 260344 8/04
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 4 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A08F SDXCR/L04
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 04T0..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 9,2 mm
Desvio central L3 5 mm
Altura de fixação L2 7,5 mm
Profundidade útil T 3 mm
Comprimento da cabeça L1 15 mm
Comprimento total L 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 26
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260344 8/04
EAN/GTIN 4067263103943
Número do fabricante 260344 8/04

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta