Barra de mandrilar em aço, esquerda, ⌀ da haste/tamanho da placa: 0810/07mm

N.º do artigo: 260341 0810/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A0810H SDQCR/L07
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12,5 mm
Desvio central L3 6,4 mm
Altura de fixação L2 9 mm
Profundidade útil T 3 mm
Largura do pescoço L4 8,4 mm
Comprimento da cabeça L1 22,4 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260341 0810/07
EAN/GTIN 4062406099138
Número do fabricante 260341 0810/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta