Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn 12/07

N.º do artigo: 260337 12/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Turn
⌀ haste Ds 12 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A12L SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 15 mm
Desvio central L3 8 mm
Altura de fixação L2 11 mm
Comprimento da cabeça L1 25 mm
Comprimento total L 140 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260337 12/07
EAN/GTIN 4062406576837
Número do fabricante 260337 12/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta