Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn 25/11

N.º do artigo: 260330 25/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Turn
⌀ haste Ds 25 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A25R SDQCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 31 mm
Desvio central L3 16 mm
Altura de fixação L2 23 mm
Comprimento da cabeça L1 40 mm
Comprimento total L 200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 8
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260330 25/11
EAN/GTIN 4062406576936
Número do fabricante 260330 25/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta