{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Norma | DIN 8024; Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 12 mm; 15 mm | |
Desvio central L3 | 7 mm; 9 mm | |
Altura de fixação L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Comprimento total L | 125 mm; 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260325 | |
EAN/GTIN | 4045197652775 | |
Número do fabricante | 260325 |