Jogo de barras de mandrilar MD

N.º do artigo: 260324
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: DIN 8024; Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma DIN 8024
Norma DIN 8024; Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12 mm; 15 mm
Desvio central L3 7 mm; 9 mm
Altura de fixação L2 9,6 mm; 11,6 mm
Comprimento total L 125 mm; 150 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260324
EAN/GTIN 4045197652751
Número do fabricante 260324

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta