{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | E16R SDUCR/L07 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 19 mm | |
Desvio central L3 | 11 mm | |
Altura de fixação L2 | 15,6 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260319 16/07 | |
EAN/GTIN | 4045197652737 | |
Número do fabricante | 260319 16/07 |