Versão:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pernera con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para identificación
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - delanteros y traseros, Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos de pecho - sueltos con correas de seguridad, uno con botones de patente y portacuchillos
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo para DNI
Amplios tirantes con fuerte elástico
Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante de 70 mm de ancho
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica bidireccional oculta
Refuerzo
Rodillas reforzadas con CORDURA® y bolsillos colgantes en la espalda
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descrição:
- Pantalón con peto de alta visibilidad con rodillas y bolsillos traseros reforzados con CORDURA® para una mayor durabilidad
- Bolsillos protectores de rodilla, colocación a dos niveles
- El pantalón dispone de tirantes elásticos anchos y resistentes, así como de soluciones y funciones de bolsillo inteligentes, como un soporte para martillo, bolsillo para regla plegable con bolsillo para navaja y bolígrafo, y una anilla D
- Bolsillos traseros con fuelle, y bolsillos para clavos que caben dentro de los bolsillos delanteros con fuelle
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y