Suporte de torneamento 20/11

N.º do artigo: 260309 20/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte SDJCR/L 2020K11
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 20,5 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 2
Calço 269005 3
Parafuso para calço 269013 2
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260309 20/11
EAN/GTIN 4045197652638
Número do fabricante 260309 20/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta