{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SDJCR/L 2020K07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
Largura funcional L4 | 24 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 24 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260309 20/07 | |
EAN/GTIN | 4062406602260 | |
Número do fabricante | 260309 20/07 |