Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 12/07mm

N.º do artigo: 260308 12/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SDJCR/L 1212F07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 17 mm
Comprimento total L 80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260308 12/07
EAN/GTIN 4045197652577
Número do fabricante 260308 12/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta