Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 10/07mm

N.º do artigo: 260306 10/07
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto direita
Norma DIN ISO 5610
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte SDHCR/L 1010E07
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
Largura funcional L4 12 mm
Comprimento da cabeça L1 7 mm
Comprimento total L 70 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 22
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260306 10/07
EAN/GTIN 4045197654861
Número do fabricante 260306 10/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta